日本レヂボン
RBZ 研削砥石
鋳物研削用高性能オフセットといし。
鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22
粒度
24
砥材
Z
最高使用周速度(m/min)
4300
主要切断材料
鋳物
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48894116
RBZ1806-24M
M
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48894125
RBZ1806-24
P
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48894134
RBZ1806-24Q
Q
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください