セフティー3
電動芝刈機
キワ刈りOK、立ったままで楽に芝刈りができます。お庭の芝刈り作業に最適です。
用途
芝刈り。
種類
電動芝刈機
刈込み幅(mm)
100
刈込み高さ(mm)
約10・20(2段階)
回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約90
付属品
刈り高調整アタッチメント・5M延長コード・コードフック・六角レンチ
仕様
最適坪数/~3坪
種別
はさみロータリー式
質量(kg)
約1.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48894204
SLC-100SR
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
藤原産業 セフティ-3 電動芝刈機(はさみ式SLC
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
藤原産業 セフティ-3 電動芝刈機シリーズ
参考になった