パックス工業
組み立て式アルミ製 朝礼台
アルミ部分にはソフトなカラーアルマイト仕上。
安全に昇降できるように滑り止めライン入りで幅広設計です。
踊場は滑り止め加工を施しています。
天板四隅には安全な樹脂製コーナーカバーを装着しています。
最大積載量(kg)
(本体)450、(ステップ)150
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
質量(kg)
奥行(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48896566
AL-DR9
1
17
(踊場)732
900×1141×600
¥
200,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48896575
AL-DR12
2
31
(踊場)1200
1200×1760×800
¥
300,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48896584
AL-DR15
2
34
(踊場)1200
1500×1760×800
¥
330,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48896593
AL-DR18
2
38
(踊場)1200
1800×1760×800
¥
370,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません