曜日別特売

マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形

マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 - シライ
(8件のレビュー)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
軽くて柔らかく作業性抜群
強くて耐久力があり経済的
キズつきやすい吊り荷に最適

材質ポリエステル形状エンドレス等級JIS B 8811内容量1本
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
本体厚さ(mm)
最大使用荷重(t)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48898535HN-W005X0.5-80.50.5
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48898544HN-W005X1.0-80.51
4,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
48898553HN-W005X1.5-80.51.5
6,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
48898562HN-W005X10.0-80.510
34,900
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898578HN-W005X2.0-80.52
8,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
48898587HN-W005X2.5-80.52.5
9,700
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
48898596HN-W005X3.0-80.53
11,300
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
48898605HN-W005X3.5-80.53.5
13,000
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898614HN-W005X4.0-80.54
14,700
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
48898623HN-W005X4.5-80.54.5
16,400
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898632HN-W005X5.0-80.55
18,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48898648HN-W005X5.5-80.55.5
19,700
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898666HN-W005X6.5-80.56.5
23,100
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898675HN-W005X7.0-80.57
24,800
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898684HN-W005X7.5-80.57.5
26,500
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898693HN-W005X8.0-80.58
28,100
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898702HN-W005X8.5-80.58.5
29,800
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898718HN-W005X9.0-80.59
31,500
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898727HN-W005X9.5-80.59.5
33,200
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898736HN-W010X0.5-1010.5
3,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48898745HN-W010X1.0-1011
5,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
48898763HN-W010X10.0-10110
43,600
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898772HN-W010X2.0-1012
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
48898788HN-W010X2.5-1012.5
12,100
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898797HN-W010X3.0-1013
14,200
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48898806HN-W010X3.5-1013.5
16,300
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
48898815HN-W010X4.0-1014
18,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
48898824HN-W010X4.5-1014.5
20,500
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898833HN-W010X5.0-1015
22,600
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
48898842HN-W010X5.5-1015.5
24,700
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898858HN-W010X6.0-1016
26,800
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898867HN-W010X6.5-1016.5
28,900
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898876HN-W010X7.0-1017
31,000
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898885HN-W010X7.5-1017.5
33,100
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898894HN-W010X8.0-1018
35,200
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898903HN-W010X8.5-1018.5
37,300
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898912HN-W010X9.0-1019
39,400
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898928HN-W010X9.5-1019.5
41,500
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898937HN-W016X0.5-101.60.5
4,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
48898955HN-W016X1.5-101.61.5
9,500
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898964HN-W016X10.0-101.610
52,300
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898973HN-W016X2.0-101.62
12,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
48898982HN-W016X2.5-101.62.5
14,500
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
48898998HN-W016X3.0-101.63
17,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48899007HN-W016X3.5-101.63.5
19,500
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
48899016HN-W016X4.0-101.64
22,100
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
48899025HN-W016X4.5-101.64.5
24,600
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
48899034HN-W016X5.0-101.65
27,100
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
48899043HN-W016X5.5-101.65.5
29,600
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
48899052HN-W016X6.0-101.66
32,100
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15442746
2024-06-17
用途: 荷吊り
卸売・小売業

ワケあり品としてとても安く買えましたが、ワケあり感は全く感じません。耐久性も問題なく、普通に使えます。ワケありシリーズを探すのは買い物も楽しく、とても助かります。

対象商品 : 48899174
2024-01-22
用途: エンターティンメントの吊り物

頑丈で長さのバリエーションもあり、使い勝手がめっちゃ良いです。

対象商品 : 48899332
2023-05-25
用途: 0,1BH吊り用
建設業・工事業

0,1BHの積込み、及び吊り降ろし用に購入致しました。
直径も太すぎず利便性の良い品物でした。

対象商品 : 48898587
2021-12-13
用途: ECPパネル取り付け
ことや株式会社

滑らず
くいつきが良く
傷みづらい
柔らかくて持ち運びも優しい

対象商品 : 48898535
2021-01-06
用途: 各首、荷吊り

表示通りの商品でした。
軟らかく使いやすいです。
人力荷揚げ用に、耐荷重200kgくらいで、もう一回り細く、柔らかいものがあれば、
複数購入いたします。

対象商品 : 48898596
2020-08-08
用途: 機材吊り込みにて使用
サービス業

全く問題ないですね。素晴らしいです。縫い目が光を少し反射させてます。なので黒というか少し灰色的なニュアンスも受けます。

対象商品 : 48898578
2019-05-07
用途: 演劇公演でのスピーカー劇場バトン吊り込み
サービス業

20Kg程度のスピーカー吊りに1本に付き2本使用しましたので耐荷重0.5tは充分なスペックで安心感あります。

1が参考にしています
対象商品 : 48898745
2023-11-28
用途: コードのまとめに
株式会社大阪共立サービス業

コードのまとめに、しようします。
重量が良いと思いますがもうすこし、やすければよいのにとおもいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする