TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト シェルビングセット
一体成型で衛生的な広々とした棚板は丈夫で滑りにくく3辺のガードで物の落下を防止します。
間口(mm)
(棚)770
材質
アルミニウム/ポリプロピレン
奥行(mm)
508
積載荷重(kg)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚間隔(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48894362
KTL6301
4
1160
892×508×1160
300
9-1191-0101
¥
95,400
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
48894378
KTL6302
4
1800
892×508×1800
520
9-1191-0102
¥
105,800
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
48894387
KTL6401
5
1500
892×508×1500
300
9-1191-0201
¥
119,300
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
48894396
KTL6402
5
1800
892×508×1800
375
9-1191-0202
¥
132,700
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
3日以内出荷
48894405
KTL6501
6
1840
892×508×1840
300
9-1191-0301
¥
158,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください