TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト シェルフユーティリティーカート
段数
2
耐荷重(kg)
230
材質
高密度ポリエチレン
キャスター
Φ125×2/自在、Φ125×2/固定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1150×641×987
棚間隔(mm)
525
棚板寸法(mm)
920×640
有効間口(mm)
(中板)800
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48894448
KTL6801
ブラック
9-1229-0501
6-1107-0501
¥
56,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48894457
KTL6802
ベージュ
9-1229-0502
6-1107-0502
¥
56,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。