曜日別特売

トラスト シェルフユーティリティーカート

トラスト シェルフユーティリティーカート - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト シェルフユーティリティーカート - TRUST(トラスト)[厨房用品]
段数3耐荷重(kg)230材質高密度ポリエチレンキャスターΦ125×2/自在、Φ125×2/固定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×641×987棚間隔(mm)(上段)205、(下段)235棚板寸法(mm)920×640有効間口(mm)(中板)800内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48894466KTL6901ブラック9-1229-06016-1107-0601
74,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48894475KTL6902ベージュ9-1229-06026-1107-0602
74,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする