TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラストモバイルワークキャビネットカート
1辺の開口部で作業がしやすく、3辺67mmの高さのガードがあり、商品の落下を防止します。鍵付き扉なので、安全に収納いたずら防止になります。
耐荷重(kg)
340
材質
高密度ポリエチレン
キャスター
Φ125×2/自在(ストッパー付)、Φ125×2/固定
内寸法(mm)
キャビネット/360×500(3段階調整可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1245×670×972
棚板寸法(mm)
360×600
TKG品番
9-1229-0701
TKG品番(2017)
6-1107-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48894484
KTL6701
¥
176,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません