TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト シェルフカート
段数
4
耐荷重(kg)
230
材質
高密度ポリエチレン
キャスター
Φ100×4/自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1032×508×1295
棚間隔(mm)
300
棚板寸法(mm)
785×500
有効間口(mm)
(中板)770
TKG品番
9-1229-0801
TKG品番(2017)
6-1107-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48894493
KTL6601
¥
94,400
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません