曜日別特売

アコーディオン式防虫トンネル

アコーディオン式防虫トンネル - AINO(愛農)
(3件のレビュー)
ワイヤー径(Φmm)3.5高さ(m)0.45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48894527INT-030.6531(銀線付)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48894527
2022-08-28
用途: 野菜の防虫
サービス業

簡単に設置できるのは確かですが、長さが決まっていてあまった部分の処理に困りました。また金属部分が結構重いです。野菜の状態が外からでは見にくく、設置も不完全だったためか野菜が虫に食われてしまい結局取り外しました。コスパ的にも網と支柱を単独で購入し自作したほうが良かったと後悔しました。

対象商品 : 48894527
2019-05-22
用途: 家庭菜園の防虫
教育・研究機関

簡単に設置出来るので、作業の時間短縮になり品質も問題はなさそうでした。

対象商品 : 48894527
2017-08-30
用途: 野菜の虫よけ
農・林・水産業

簡単に設置出来て便利なのでまた注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする