キッズ サーモタイツ

キッズ サーモタイツ - Pearl Izumi

ストレッチ性が高く、ソフトな肌触り、保温性も抜群の素材「スーパーサーマフリースプラス」を採用した10℃対応の秋冬用タイツ。
パッドには優れたクッション性と不快なベタつきを軽減する吸汗速乾素材を採用した「キッズ専用SMTパッド」を装備。
大人と同等のクオリティでキッズのライドをサポートします。

1.ブラック混率(%)ナイロン85、ポリウレタン15機能保温生地スーパー サーマフリース プラス内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
ウエスト(cm)
チェスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48902482K908SMT120cm110~12051~5761~68
7,500
取扱い終了
48902498K908SMT140cm130~14056~6267~75
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする