K908SMT キッズ サーモタイツ Pearl Izumi 48902498

 

K908SMT キッズ サーモタイツ Pearl Izumi 48902498 K908SMT キッズ サーモタイツ Pearl Izumi 48902498

キッズ サーモタイツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード48902498 品番K908SMT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ性が高く、ソフトな肌触り、保温性も抜群の素材「スーパーサーマフリースプラス」を採用した10℃対応の秋冬用タイツ。
パッドには優れたクッション性と不快なベタつきを軽減する吸汗速乾素材を採用した「キッズ専用SMTパッド」を装備。
大人と同等のクオリティでキッズのライドをサポートします。

1.ブラック サイズ140cm 混率(%)ナイロン85、ポリウレタン15 身長(cm)130〜140 ウエスト(cm)56〜62 機能保温 生地スーパー サーマフリース プラス チェスト(cm)67〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする