曜日別特売

バッテリー充電器

バッテリー充電器 - 電菱バッテリー充電器 - 電菱バッテリー充電器 - 電菱バッテリー充電器 - 電菱

PSE規格適合
リモートコントロール
3段階充電
ワイドレンジのユニバーサルAC入力
内蔵PFCにより力率>95%
過負荷、高電圧、過温度保護機能
冷却ファン自動制御
2色LEDによる充電状態表示

寸法(mm)190×96×49質量(kg)1.21入力電圧(V)AC90~264、DC127~370コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止力率PF>0.98(AC115V入力、定格出力時)保護機能過負荷、高電圧、過温度安全規格PSE、TUV EN60950-1認証動作温度(℃)-20~50内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
定格入力効率(%)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48896067PB-230-121650~1601281.5
19,50017,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
残り10点です
48896076PB-230-24824~802485.5
19,500
取扱い終了
48896085PB-230-48412~404886
19,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする