曜日別特売

バッテリー充電器

バッテリー充電器 - 電菱バッテリー充電器 - 電菱バッテリー充電器 - 電菱

PSE規格適合
2段階充電
ワイドレンジのユニバーサルAC入力
内蔵PFCにより力率>97%
無負荷時消費電力<0.5W
広い動作温度範囲
短絡、過負荷、高電圧、過温度保護機能
ファンレスの対流による冷却
2色LEDによる充電状態表示

寸法(mm)167×67×35質量(kg)0.62入力電圧(V)AC85~264、DC120~370コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止力率PF>0.99(AC115V入力、定格出力時)保護機能短絡、過負荷、高電圧、過温度安全規格PSE、TUV EN60950-1認証動作温度(℃)-30~70内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
定格入力効率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48896112GC120A482.2110~3554.491
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48896094GC120A127.540~10013.686.5
12,500
取扱い終了
48896103GC120A244.4220~6527.290
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする