電菱
マルチ電圧バッテリー充電器
1台で複数電圧12/24/36/48Vに対応できます。
最大電力1kW出力の大容量です。
300Ahの大きなバッテリーも約半日で充電することができます。
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×95.3×223
バッテリー容量(Ah)
60~300、50~250、30~150
充電電圧(V)
14.5、29、43.5、58
充電電流(A)
30、25、15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48896128
PANcharge1k(バッテリー充電器)
¥
59,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください