仕様LED内蔵、防雨型、耐雷サージ:15kV(コモンモード)材質(本体)アルミダイカスト、(前面パネル)アクリル質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)15電源電源ユニット内蔵寸法(幅W×高さH)(mm)91×230平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)8000エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命60000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.18色(本体)クールホワイト光束(Lm)(器具)1500光色明光色(アカルミナホワイト色)明るさ蛍光灯FHP32形相当LED使用数(個)9出しろ(mm)304内容量1台