Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯本体
LED防犯灯20VA 明るさセンサ内蔵
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48902604
品番
NNY20365KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
仕様
LED内蔵、防雨型、耐雷サージ:15kV(コモンモード)
材質
(本体)アルミダイカスト、(前面パネル)アクリル
質量(kg)
0.9
使用温度範囲(℃)
-20〜35
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
15
電源
電源ユニット内蔵
寸法(幅W×高さH)(mm)
91×230
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
色温度(K)
8000
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
0.18
色(本体)
クールホワイト
光束(Lm)
(器具)1500
光色
明光色(アカルミナホワイト色)
明るさ
蛍光灯FHP32形相当
LED使用数(個)
9
出しろ(mm)
304
注意
※調光はできません。
※昼間でも暗い場所(木かげ、ひさしの下など)に取り付けると早く点灯、遅く消灯する場合がありますが異常ではありません。
※夜間でも明るい場所、隣地や街路の照明が明るさセンサに直接当たる場所への取り付けはお避けください。
※明るさセンサの誤作動防止のために照射物までの距離を1m以上確保してください。