曜日別特売

ダイヤモンドビット(G)円筒丸

ダイヤモンドビット(G)円筒丸 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒丸 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒丸 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒丸 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒丸 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒丸 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒丸 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒丸 - ミスターマイスター

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。

適合材ガラス全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※刃径は最大部分の値です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48906192276093.01.58150
700
639
703(税込)
当日出荷
48906208276103.02.08120
700
699
769(税込)
当日出荷
48906217276113.02.58120
700
699
769(税込)
当日出荷
48906226276123.03.010120
700
699
769(税込)
当日出荷
48906235276133.53.510120
700
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
48906244276143.04.010120
700
699
769(税込)
5日以内出荷
48906253276153.05.010100
800
799
879(税込)
当日出荷
48906463276363.01.08150
700
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
48906594276493.06.0-100
900
799
879(税込)
当日出荷
48906804277162.351.47150
600
559
615(税込)
当日出荷
48906813277172.351.97120
700
649
714(税込)
5日以内出荷
48906822277182.352.97120
900
859
945(税込)
6日以内出荷
48906838277192.353.910120
900
859
945(税込)
5日以内出荷
48906847277202.354.910120
900
859
945(税込)
当日出荷
48907188277542.351.510150
600
559
615(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする