曜日別特売

ダイヤモンドビット(G)逆台形

ダイヤモンドビット(G)逆台形 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)逆台形 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)逆台形 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)逆台形 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)逆台形 - ミスターマイスター

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。

適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※刃径は最大部分の値です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48906287276181203.03.04510
700
699
769(税込)
当日出荷
48907084277441505.02.3545-
1,000
929
1,022(税込)
当日出荷
48907118277471202.52.35457
600
599
659(税込)
5日以内出荷
48907127277481402.02.35455
600
569
626(税込)
5日以内出荷
4890715427751807.02.354512
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする