曜日別特売

ダイヤモンドビット(G)先細型

ダイヤモンドビット(G)先細型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)先細型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)先細型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)先細型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)先細型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)先細型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)先細型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)先細型 - ミスターマイスター
(2件のレビュー)

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。

全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※刃径は最大部分の値です。
全15種類を絞り込む
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
粒度
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48906296276193.01.510150
700
639
703(税込)
当日出荷
48906305276203.02.012150
700
639
703(税込)
5日以内出荷
48906314276213.03.014120
700
639
703(税込)
当日出荷
48906323276223.02.012150
700
639
703(税込)
5日以内出荷
48906332276233.03.015150
700
639
703(税込)
当日出荷
48906472276373.01.513150
700
639
703(税込)
5日以内出荷
48906488276383.01.216150
700
649
714(税込)
当日出荷
48906734277092.351.413150
600
559
615(税込)
8日以内出荷
48906743277102.352.413150
600
559
615(税込)
5日以内出荷
48906856277212.351.810150
600
559
615(税込)
当日出荷
48906865277222.352.412150
700
649
714(税込)
5日以内出荷
48906874277232.352.914150
800
739
813(税込)
5日以内出荷
48906892277252.351.47120
600
559
615(税込)
5日以内出荷
48906908277262.351.97120
600
559
615(税込)
5日以内出荷
48906917277272.352.67120
600
559
615(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48906734
2023-01-19
用途: 天然石穴あけ用
飲食業

いろいろ試してみましたが、このダイヤモンドビットが最高です。

対象商品 : 48906734
2021-07-12
用途: ネイルケア
サービス業

こちらのダイヤモンドビット(G)先細型 (型番27709、軸径 2.35Φmm、刃径 1.4Φmm、粒度 150)と、同メーカーのダイヤモンドビット(G)先細型 (型番27619、軸径 3.0Φmm、刃径 1.5Φmm、粒度 150)を使いくらべのために一緒にそれぞれ2本ずつ購入。より細かい作業に向いていたのは後者の方でした。メーカー説明の刃形表示は前者の方が細いですが(0.1Φmm程)、実物は後者の方が細いです。こちらの方が受け軸にアタッチメントを入れずにすぐ装着できるので便利です。より繊細な作業を要求しないならば、こちらの商品でも十分に使えると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする