曜日別特売

ダイヤモンドビット(G)弾丸型

ダイヤモンドビット(G)弾丸型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)弾丸型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)弾丸型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)弾丸型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)弾丸型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)弾丸型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)弾丸型 - ミスターマイスター
(3件のレビュー)

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。

適合材ガラス全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※刃径は最大部分の値です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48906348276243.02.010120
700
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
48906357276253.03.010120
700
639
703(税込)
5日以内出荷
48906418276313.03.014150
700
639
703(税込)
当日出荷
48906944277302.351.710150
600
559
615(税込)
5日以内出荷
48906996277352.352.010120
600
559
615(税込)
当日出荷
48907005277362.350.94200
600
559
615(税込)
当日出荷
48907014277372.351.510150
600
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48907014
2023-01-05
用途: 天然石穴あけ用
飲食業

まだ使い初めですが、大変重宝しております。1.5mmを買ったので、0.9mm.1,2mmを買い足したいと思います。

対象商品 : 48907014
2023-02-15
用途: 硝子の穴あけ
製造業

硝子に穴をあけるのに、便利に使っています!
もう少し長持ちするとなお嬉しいなと思います^^

対象商品 : 48907005
2020-12-15
用途: フットケア
医療・福祉・介護関連業

フットケアの際の肥厚爪細部研磨に使用予定。細かい作業が有るので便利に使わせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする