曜日別特売

ダイヤモンドビット(G)三角帽

ダイヤモンドビット(G)三角帽 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)三角帽 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)三角帽 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)三角帽 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)三角帽 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)三角帽 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)三角帽 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)三角帽 - ミスターマイスター

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。

全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※刃径は最大部分の値です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
粒度
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48906366276263.05.010120ガラス
800
739
813(税込)
当日出荷
48906427276323.04.09150ガラス
700
699
769(税込)
当日出荷
48906436276333.05.010120ガラス
800
799
879(税込)
当日出荷
48906497276393.04.015150ガラス
700
658
724(税込)
当日出荷
48906506276403.05.015150ガラス
800
739
813(税込)
当日出荷
48906585276483.06.013120ガラス細工
900
859
945(税込)
当日出荷
48906612276513.06.010120ガラス細工
900
859
945(税込)
当日出荷
48906883277242.354.26150ガラス
900
859
945(税込)
当日出荷
48907172277532.353.56150ガラス
800
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする