曜日別特売

ダイヤモンドビット(G)しずく

ダイヤモンドビット(G)しずく - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)しずく - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)しずく - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)しずく - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)しずく - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)しずく - ミスターマイスター
(2件のレビュー)

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。

全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※刃径は最大部分の値です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48906402276303.03.06
700
639
703(税込)
当日出荷
48906445276343.04.08
700
649
714(税込)
当日出荷
48906454276353.02.04
700
639
703(税込)
5日以内出荷
48906926277282.353.06
600
559
615(税込)
当日出荷
48906978277332.354.07
900
859
945(税込)
当日出荷
48906987277342.355.07
1,000
929
1,022(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48906445
2023-10-29
用途: 模型作りで!
有限会社 フジカワ電機

模型を作るときに使っていますが、大きさを自由に変えられといいですね。

対象商品 : 48906454
2021-03-29
用途: 彫金のタガネ製作
農・林・水産業

細かい彫刻の様な作業が、多くあるので先がとがってブレが、少なくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする