曜日別特売

ダイヤモンドビット(G)長球型

ダイヤモンドビット(G)長球型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)長球型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)長球型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)長球型 - ミスターマイスター

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。

全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※刃径は最大部分の値です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48906515276413.03.05
700
639
703(税込)
5日以内出荷
48906524276423.04.07
700
649
714(税込)
5日以内出荷
4890653327643359
800
739
813(税込)
当日出荷
48906646276543.06.010
900
859
945(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする