曜日別特売

ダイヤモンドビット(G)円盤型

ダイヤモンドビット(G)円盤型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円盤型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円盤型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円盤型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円盤型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円盤型 - ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円盤型 - ミスターマイスター
(1件のレビュー)

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端に向かって細くなっています。先端が円盤状になっています。

軸径(Φmm)2.35適合材ガラス全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※刃径は最大部分の値です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48906935277292.353.0-45150
800
739
813(税込)
当日出荷
48906953277312.3510.02.545100
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48907057277412.354.00.845150
900
859
945(税込)
当日出荷
48907066277422.351.80.545200
600
559
615(税込)
当日出荷
48907102277462.354.0-45150
900
859
945(税込)
5日以内出荷
48907136277492.3512.00.645120
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48907145277502.3510.01.045120
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48907163277522.356.01.545120
1,000
929
1,022(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48907102
2021-04-27
用途: 木材への溝掘り
製造業

写真の物よりも精巧な作りで、薄い円盤です。なので切れます。切れすぎてまだ完全にコントロールできなくて手に余りますが、使いこなせれば必要不可欠なツールになるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする