ダイヤモンドビットセット(G)先細型

ダイヤモンドビットセット(G)先細型 - ミスターマイスター

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。

全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10本)
注意
※刃径は最大部分の値です。
※寸法は製造上の誤差もありますので目安としてください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48907714296193.01.510150
6,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
48907723296203.02.012150
6,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
48907732296213.03.014120
6,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
48907748296223.02.012150
6,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
48907757296233.03.015150
6,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
48907897296373.01.513150
6,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
48907906296383.01.216150
6,300
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
48908082297092.351.413150
5,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
48908098297102.352.413150
5,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
48908195297212.351.810150
5,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
48908204297222.352.410150
6,300
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
48908213297232.352.914150
7,200
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
48908238297252.351.47120
5,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
48908247297262.351.97120
5,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
48908256297272.352.67120
5,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする