替刃 木工・プラ用10mm/4山(BS-6用)

替刃 木工・プラ用10mm/4山(BS-6用) - 東洋アソシエイツ

TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。
木材やプラスチックの直線切断用に適しています。

用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)10寸法(mm)(台座)W455×D340、(本体)720×510×620刃長(mm)1783山数4刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-68RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4891035610601
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする