東洋アソシエイツ
替刃 木工・プラ用6mm/6山(BS-6用)
TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。
木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。
用途
TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。
幅(mm)
(刃)6
刃長(mm)
1783
山数
6
刃厚(mm)
0.36
アズワン品番
64-5176-69
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48910365
10602
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください