曜日別特売

スピーダーワン(J2)

スピーダーワン(J2) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J2) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J2) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J2) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付

種別ダブルロッド材質PET内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
タイプ
破断荷重(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48918388J2-4052-30300.86単線ツイストΦ4.0mm+Φ5.2mm(全体)0.8[85]
11,900
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
48918397J2-4052-50501.32単線ツイストΦ4.0mm+Φ5.2mm(全体)0.8[85]
18,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
48918415J2T-4762-50501.742本撚り線:Φ4.7mm、3本撚り線:Φ6.2mm(全体)0.8[90]
18,900
取扱い終了
代替品有
48918406J2T-4762-30301.062本撚り線:Φ4.7mm、3本撚り線:Φ6.2mm(全体)0.8[90]
14,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48918415J2T-4762-5025950777J3T-5070-50MJJ2T-4762-50 スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950777スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする