曜日別特売

スピーダーワン(J3)

スピーダーワン(J3) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線!
Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付

種別トリプルロッド材質PETタイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48918424J3T-5070-3030
19,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
48918433J3T-5070-5050
22,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48918433J3T-5070-5025950777J3T-5070-50MJJ3T-5070-50 スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950777スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする