曜日別特売

丸形 ツインパルックプレミア

丸形 ツインパルックプレミア - Panasonic(パナソニック)
(5件のレビュー)
電球の種類蛍光灯口金GU10q管径(Φmm)20定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.430平均演色評価数(Ra)84内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
光色
定格ランプ電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48917724FHD40ELL蛍光灯40W形相当電球色41.0
オープン
取扱い終了
48917733FHD40ENWL蛍光灯40W形相当昼白色41.0
オープン
取扱い終了
48917742FHD40ECWL蛍光灯40W形相当昼光色(クール色)41.0
オープン
取扱い終了
48917758FHD70ELL蛍光灯70W形相当電球色68.0
オープン
取扱い終了
48917767FHD70ENWL蛍光灯70W形相当昼白色68.0
オープン
取扱い終了
48917776FHD70ECWL蛍光灯70W形相当昼光色68.0
オープン
取扱い終了
返品不可
48917785FHD85ELL蛍光灯85W形相当電球色83.0
オープン
取扱い終了
返品不可
48917794FHD85ENWL蛍光灯85W形相当昼白色83.0
オープン
取扱い終了
48917803FHD85ECWL蛍光灯85W形相当昼光色83.0
オープン
取扱い終了
返品不可
48917812FHD100ELL蛍光灯100W形相当電球色97.0
オープン
取扱い終了
48917828FHD100ENWL蛍光灯100W形相当昼白色97.0
オープン
取扱い終了
返品不可
48917837FHD100ECWL蛍光灯100W形相当昼光色97.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48917742
2022-11-07
用途: 玄関、食卓の照明
その他業種

他の電球が13年で切れたので予備的に購入したら、新電球が届いた日に切れました。早速交換して明るさにも満足しました。
寿命が10年ほどあれば価格的には充分です。
器具のことを考えると電気代が少し高くなっても、蛍光灯の生産は続けてほしいと思います。また供給も十分に品揃えしてほしいと思います。

対象商品 : 48917794
2023-01-05
用途: リビング照明の交換用として
電気・ガス・熱供給・水道業

家電量販店で価格調査したところモノタロウよりだいぶ割高だったため購入しました。商品は変わらないので大変満足しています。

対象商品 : 48917794
2022-02-25
用途: 古い蛍光灯との交換
医療・福祉・介護関連業

あまり一般的ではない規格のようで、近所のホームセンターに在庫が無く、取り寄せに1週間くらい掛かると言われたためこちらで発注しました。

対象商品 : 48917742
2019-10-03
用途: 自宅用

最近、電気屋でも探さないとこの種の蛍光灯がない。モノタローでは簡単に買えるのでありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 48917812
2018-12-12
用途: 和室のシーリングライト用
その他業種

販売が徐々に少なくなってきた蛍光灯。9年間も切れずに使ったパナソニック和室シーリングライト用に購入。ツインパルックは高価だがLEDなみに長寿命だった。次回の交換時にはたぶん廃盤となっているだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする