LED電球 E17 下方向タイプ

LED電球 E17 下方向タイプ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
口金E17電球の種類LED電球形状小形電球定格電圧(V)100仕様密閉型器具対応、屋外器具対応質量(g)27定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)35×67明るさ小型電球25形相当グリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48917934LDA3LHE17EW2.6電球色
オープン
取扱い終了
代替品有
48917943LDA3DHE17EW2.9昼光色
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48917934LDA3LHE17EW26775850LDA3LHE17S2A1KLDA3LHE17EW LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック) 26775850LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48917943LDA3DHE17EW26775816LDA3DHE17S2LDA3DHE17EW LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック) 26775816LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48917943
2020-05-10
用途: 駐車場のセンサーライト
製造業

信頼のパナソニック製
屋外対応なので迷う事なく購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする