LED電球 E17 全方向タイプ

LED電球 E17 全方向タイプ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
口金E17電球の種類LED電球形状小形電球定格電圧(V)100仕様断熱材施工器具対応、密閉型器具対応、屋外器具対応定格寿命(時間)40000内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48917952LDA4LGE17Z40ESW4.4電球色
オープン
取扱い終了
48917968LDA4NGE17Z40ESW4.0昼白色
オープン
取扱い終了
48917977LDA4DGE17Z40ESW4.0昼光色
オープン
取扱い終了
48917986LDA8LGE17Z60ESW7.7電球色
オープン
取扱い終了
48917995LDA7NGE17Z60ESW6.9昼白色
オープン
取扱い終了
48918004LDA7DGE17Z60ESW6.9昼光色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48918004
2018-11-19
用途: 自宅玄関の照明。
自動車・二輪車・自転車関連業

廊下をパナソニックの斜めLED球に交換したので、色を合わす為に購入。少々高価ではあるが、こちらも明るい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする