LED小形電球 広配光タイプ

LED小形電球 広配光タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様断熱材施工器具対応、密閉型器具対応、屋外器具対応定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球電球の種類LED内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
定格消費電力(W)
ランプ効率(Lm/W)
外径×長さL(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48918013LDA4LGE17K40ESW43小型電球40形相当4.4100.035×75
オープン
取扱い終了
48918022LDA4DGE17K40ESW43小型電球40形相当4.0110.035×75
オープン
取扱い終了
返品不可
48918038LDA8LGE17K60ESW72小形電球60形相当7.798.745×88
オープン
取扱い終了
48918047LDA7DGE17K60ESW72小形電球60形相当6.9110.145×88
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする