LED電球 E26 広配光タイプ
口金E26
電球の種類LED
電球形状一般電球形
定格入力電圧(V)100
質量(g)65
定格寿命(時間)40000
外径(Φ)×全長(mm)55×100
グローブ種別樹脂乳白
配光角度(°)180
内容量1個
電球 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48918153 | LDA5L-G-K/40WST | 50268576 | LDA4L-G-K/40W/2 |
|
LED電球 一般電球形 | 東芝ライテック | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 48918135 | LDA8L-G-K/60WST | 50268619 | LDA7L-G-K/60W/2 |
|
LED電球 一般電球形 | 東芝ライテック | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 48918144 | LDA7N-G-K/60WST | 50268637 | LDA7N-G-K/60W/2 |
|
LED電球 一般電球形 | 東芝ライテック | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |