曜日別特売

本縫四つ折り カノコバインダー 針板、送り、押え付

本縫四つ折り カノコバインダー 針板、送り、押え付 - DAIKO(大興)
(1件のレビュー)
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
仕上幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48918704D10-4 18X4 mm184
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48918713D10-4 20X4.5 mm204.5
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48918722D10-4 22X5 mm225
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48918738D10-4 24X6 mm246
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48918747D10-4 26X6.5 mm266.5
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48918756D10-4 28X7 mm287
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48918783D10-4 34X9 mm349
15,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48918792D10-4 36X10 mm3610
15,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48918808D10-4 40X11 mm4011
16,060
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
48918817D10-4 42X12 mm4212
16,060
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48918826D10-4 45X13 mm4513
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
48918835D10-4 50X15 mm5015
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
48918765D10-4 30X8 mm308
14,200
取扱い終了
48918774D10-4 32X8.5 mm328.5
14,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48918774
2021-05-20
用途: 母子手帳ケースの制作
有限会社サン九州製造業

バイアステープの仕上がりが悪く調整をしても治りません。
ちなみに32mmフラットの綿テープ
です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする