曜日別特売

メリヤス用三つ折り 平ベット式 カノコバインダー

メリヤス用三つ折り 平ベット式 カノコバインダー - DAIKO(大興)
内容量1個
全10種類を絞り込む
テープ幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
仕上幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48918844D13-3 18X6 mm186
11,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48918853D13-3 24X8 mm248
11,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48918862D13-3 28X10 mm2810
11,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48918896D13-3 40X15 mm4015
16,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
48918905D13-3 46X18 mm4618
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48918914D13-3 50X20 mm5020
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48918932D13-3 60X25 mm6025
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48918878D13-3 32X12 mm3212
11,300
取扱い終了
48918887D13-3 34X13 mm3413
11,300
取扱い終了
48918923D13-3 56X23 mm5623
22,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする