曜日別特売

浴室換気乾燥暖房機

浴室換気乾燥暖房機 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 - 高須産業

グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。
楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。
隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。
選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。
本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。

タイプ天井取付1室換気タイプ仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)6.6開口寸法(mm)280×400騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425換気風量(m3/h)【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48918984BF-261RGA228×503×363
148,000
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする