アサヒペン
アスペンSスプレー マーキング
(1件のレビュー)
マーキングや文字書きに適した丸吹きスプレーです。
仕様
ノンフロン
乾燥時間(分)
(夏期)10~20、(冬期)20~40
ノズル
丸吹きノズル
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1.1~1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
主な用途
油性 or 水性
主成分
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49086108
-
1本(300mL)
黄色
マーキング
油性
アクリル樹脂
0.15L
¥
1,290
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
49086117
-
1本(300mL)
黒
マーキング
油性
アクリル樹脂
0.15L
¥
1,290
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086126
-
1本(300mL)
赤
マーキング
油性
アクリル樹脂
0.15L
¥
1,290
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
45425706
-
1セット(6本)
赤
マーキング
油性
アクリル樹脂
0.9L
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
51079466
-
1箱(6本)
黄色
マーキング
油性
アクリル樹脂
0.9L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51079475
-
1箱(6本)
黒
マーキング
油性
アクリル樹脂
0.9L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください