曜日別特売

NEW明るく・貼りやすい障子紙

NEW明るく・貼りやすい障子紙 - アサヒペンNEW明るく・貼りやすい障子紙 - アサヒペンNEW明るく・貼りやすい障子紙 - アサヒペンNEW明るく・貼りやすい障子紙 - アサヒペンNEW明るく・貼りやすい障子紙 - アサヒペンNEW明るく・貼りやすい障子紙 - アサヒペンNEW明るく・貼りやすい障子紙 - アサヒペンNEW明るく・貼りやすい障子紙 - アサヒペン
(6件のレビュー)
材質パルプ80%、レーヨン15%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
全17種類を絞り込む
幅(cm)
長さ(m)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490871159111無地半紙判2522.59111無地
オープン
589
648(税込)
当日出荷
490871249112雲竜半紙判2522.59112雲竜
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
490871339113笹半紙判2522.59113笹
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
490871429114桜半紙判2522.59114桜
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
490871589121無地美濃判2818.89121無地
オープン
589
648(税込)
当日出荷
490871679122雲竜美濃判2818.89122雲竜
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
490871769123笹美濃判2818.89123笹
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
490871859124桜美濃判2818.89124桜
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
490871949131無地丈長障子1枚貼り698.69131無地
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
490872039132雲竜丈長障子1枚貼り698.69132雲竜
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
490872129101無地丈長障子1枚貼り948.69101無地
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
490872289102雲竜丈長障子1枚貼り948.69102雲竜
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
490872379103笹丈長障子1枚貼り948.69103笹
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
490872469104桜丈長障子1枚貼り948.69104桜
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
490872559105流花丈長障子1枚貼り948.69105流花
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
490872649141無地丈長障子1枚貼り9417.29141無地
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
490872739142雲竜丈長障子1枚貼り9417.29142雲竜
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49087158
2023-05-17
用途: 障子の破れ個所の補修
グローバルサポート卸売・小売業

障子の升目に合った大きさで補修用には便利です。但し紙質が同じ時は良いのですが紙質の異なる場合は修復箇所が目立ちます。紙質も数種類用意して頂き選べると満点です。

1が参考にしています
対象商品 : 49087115
2022-11-12
用途: リペア

貼りやすく、作業効率が良いように思います。室内が明るくなり品質も良いようです。

対象商品 : 49087194
2022-11-10
用途: 自宅障子張り替え
有限会社 ふじおか建設業・工事業

初めて自分で張替えをしましたが想像以上にうまく張れて満足です。

対象商品 : 49087115
2021-10-20
用途: 障子の張り替え
農・林・水産業

始めて障子の張り替えをしましたが、とても使いやすく、綺麗に貼れました。

1が参考にしています
対象商品 : 49087228
2020-08-11
用途: 店舗の障子張り替え
飲食業

値段重視での購入でしたが、とても扱いやすく、コスパ良いです。定期的に購入していきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49087264
2020-07-20
用途: 障子の張替え
その他業種

障子張り替えに色々と検索の結果、コスパも考慮して購入しました。今まで買っていたものより張替え作業は楽であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする