シールタイプふすま紙

シールタイプふすま紙 - アサヒペンシールタイプふすま紙 - アサヒペンシールタイプふすま紙 - アサヒペンシールタイプふすま紙 - アサヒペンシールタイプふすま紙 - アサヒペンシールタイプふすま紙 - アサヒペン
(14件のレビュー)

裏紙を剥がすだけで、スピーディーに貼れます。
水・のりを使わないので手や床を汚しません。
ふすまの枠をはずさず貼ることができます。

寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8材質紙・ポリプロピレン粘着剤アクリル系樹脂不適合糸入りふすま紙・ベニヤ板適合材そのまま貼れる面:和紙ふすま紙、表面を剥がすと貼れる面:表面加工されたふすま紙・ビニルカベ紙RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49087526NO.350 無地NO.350 無地
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
49087535NO.351 利休NO.351 利休
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
49087544NO.352 舞桜NO.352 舞桜
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087553NO.353 露草NO.353 露草
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
49087562NO.354 もえぎNO.354 もえぎ
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シールタイプふすま紙
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: 襖張替え

古いふすまの上から貼れるとなってるが8枚程貼った結果
茶チリ貼らないとシワになったり、所々浮いたりする
ざっくり治ればそれでもいいけどキレイに貼りたければ茶チリ貼ったほうが良い
ベニア板には貼れない事になってるが目立たないところで試してみた
普通に貼れるが古いふすまの上から貼ったのと似たような感じになった。
これは元々貼れないことになってるからしかたないけど

対象商品 : 49087553
2023-08-29
用途: 押し入れふすまの修復
医療・福祉・介護関連業

裏にガイド線が引いているので、サイズに切り取るのは簡単にでき、また貼り付け作業も一人ですぐにできました。
最初は力加減がわからず1枚目は少し浮いてしまったので、2枚目は割と力を入れて貼り付けたところ、しわもできずきれいに貼れました。ちなみに露草の柄は落ち着いて綺麗ですが、上下があるので貼るときに模様の確認が必要でした。

対象商品 : 49087526
2021-12-17
用途: ふすま修理

とっても簡単できれいに仕上がりました。サービスクーポンも使えました。ありがとうございました。

対象商品 : 49087544
2021-06-08
用途: 和室の襖張替え
その他業種

35年使った和室の掃除をして襖の張替えをしました。初めての体験でどうなることかと思いましたがとても素敵に仕上がりました。慣れないので周りをカッターでカットするのが少し難しかったけれどまずまずのできです。引き手の金具も古くなっていたので一緒に注文すればよかったです。

対象商品 : 49087553
2021-07-29
用途: ふすまの貼替
教育・研究機関

シールタイプなので貼りやすいです。今のところはがれていないのでよかったです。ただ、アサヒペンの商品画像は、ほかサイトでも同様ですが柄が見えにくく、イメージしていたものと違いました。検索すると購入者などで、実際の柄が拡大された画像を上げている方もいるので、そちらを参考にした方がいいと思います。

対象商品 : 49087544
2021-05-12
用途: 和室のふすま張替
サービス業

DIYで和室のふすま張替をしました。楽でしたが、完璧をめざすなら、かなり慎重に作業をしないとシワができます。

対象商品 : 49087526
2020-12-21
用途: 襖の張替え
その他業種

下地処理を丁寧にやらないと波打ったようになったり、濃い部分の下地が透けて見えたりする。
作業はそんなに難しいものではなかったので次回は厚手の襖紙を使って見たい。

1が参考にしています
対象商品 : 49087535
2020-08-02
用途: 襖の張替
その他業種

同じ商品がホームセンターで500円くらい高かったです!モノタロウさんは安く買えて商品もとても貼りやすく家が明るくなりました
ありがとうございました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする