スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドSQシリーズ 2連

スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドSQシリーズ 2連 - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドSQシリーズ 2連 - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドSQシリーズ 2連 - LAMP(スガツネ工業)
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
質量(g)27.9仕上クリアー塗装種類スイッチ・コンセントプレート内容量1個
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
天然木を使用しているため、湿度などにより反りが発生することがありますが、取付に支障はありません。
なお、平らな場所で乾燥させると反りは直せます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48926858PXP-WS02-MK天然木(メジロカバ)
9,800
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
48926867PXP-WS02-YS天然木(ヤマザクラ)
オープン
取扱い終了
返品不可
48926876PXP-WS02-AS天然木(アサダ)
オープン
取扱い終了
返品不可
48926885PXP-WS02-WN天然木(ウォールナット)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする