LAMP(スガツネ工業)
プレミアムウッドSQシリーズ ワイドコンセントプレート
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
質量(g)
19.6
種類
スイッチ・コンセントプレート
仕上
クリアー塗装
内容量
1個
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
天然木を使用しているため、湿度などにより反りが発生することがありますが、取付に支障はありません。
なお、平らな場所で乾燥させると反りは直せます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48927104
PXP-WS21-YS
天然木(ヤマザクラ)
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48927113
PXP-WS21-AS
天然木(アサダ)
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48927095
PXP-WS21-MK
天然木(メジロカバ)
オープン
取扱い終了
返品不可
48927122
PXP-WS21-WN
天然木(ウォールナット)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください