曜日別特売

AC/DCマルチアダプター

AC/DCマルチアダプター - ELPAAC/DCマルチアダプター - ELPAAC/DCマルチアダプター - ELPAAC/DCマルチアダプター - ELPAAC/DCマルチアダプター - ELPAAC/DCマルチアダプター - ELPAAC/DCマルチアダプター - ELPAAC/DCマルチアダプター - ELPA
(21件のレビュー)

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式

コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48932318ACD-045SDC4.5V/1000mA
オープン
2,278
2,506(税込)
当日出荷
61084266ACD-050SDC5V/2000mA
オープン
2,278
2,506(税込)
当日出荷
61084275ACD-060SDC6V/1000mA
オープン
2,278
2,506(税込)
当日出荷
61084284ACD-090SDC9V/1000mA
オープン
2,278
2,506(税込)
当日出荷
61084293ACD-120SDC12V/2000mA
オープン
2,659
2,925(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 電源供給

古い機器のアダプターを廃棄したため困っていたところマルチのアダプターがあったので購入しました。いろいろな機器に使用でき便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 61084293
2024-06-13
用途: DVDプレーヤー用を紛失した為の代替品として。
株式会社アシストス製造業

他の機器もアダプターがないものがあり、電圧の切り替えができればより付加価値が上がると思われます。

対象商品 : 61084284
2023-05-20
用途: シュレッダー用の電源アダプターとして使用
サービス業

接続する電気製品と電源容量を合わせれば、
数種類の交換可能な電源プラグで対応可能ですから、
故障した電源アダプターの代替用として、安心して
購入出来ますね。

対象商品 : 61084275
2022-11-22
用途: 電動注射器の充電器
土井歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

メーカーから製造中止と言われ、本体に問題無いにもかかわらず使用できなく困っていた。
手頃な価格で入手でき、軽くてコンパクトで本当に助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 61084293
2022-05-19
用途: ディスプレイ用電源
丸紅ネットワークソリューションズ株式会社運輸・通信業

社内レイアウト変更によりACアダプタを紛失し探しておりました。
なかなかDC側のプラグサイズが一致するものがありませんでしたが
本製品は6種類の変換プラグがあり、容易に接続することが出来ました。
プラグサイズを気にすることなく便利だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 61084275
2021-09-10
用途: 測定器のアダプター

変換プラグが、6ヶと本体のプラグで多種多様の機器に対応するので便利です。

対象商品 : 61084284
2021-05-20
用途: エフェクターのPSに
農・林・水産業

ギターエフェクターの電源に使おうと思ってますが、センターマイナスINなので、中の配線を切り換えるか、PS側の電線を切って繋ぎ変えるか考えています。確か差し替えるだけで±が換えられるPSがあったと思うけど、今度買うときはそれを探そうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48932318
2021-01-04
用途: チャイムの電源
有限会社小林電気工事建設業・工事業

電池式だと、ドアの開閉が多いので、消耗が早いのでの手間のかからない、100V式をさがしていた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする