GREAT TOOL
ダイヤモンドカッター
(1件のレビュー)
コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断に。スピード重視のセグメントタイプ。
用途
コンクリート、レンガ、ブロック、モルタルの切断等
外径(Φmm)
105
穴径(mm)
20(15mmワッシャー付)
厚さ(mm)
1.8
種類
乾式切断用
最高回転速度(min
-1
)
14500
内容量
1枚
注意
※電動工具の回転方向に矢印を合わせてください。本品に曲がり、ひび割れ、欠けがないか確認してください。本品取り付け後、ガタつきやブレがないか確認してください。本品取り付け後、無負荷回転し異常音、異常振動が無いことを確認してください。作業中に、異常音・異常振動が生じた時は、直ちに作業を中止してください。金属類、木工類、平面研磨には使用できません。最高回転数14500min-1以下でご使用ください。目詰りして切れ味が悪くなった時は、GC系の砥石、レンガなどの軟資材をを切って目立てをしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50954313
GTNDC-105S
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください