18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。



奥まったところにバンドがあるので毎回ロングドライバーでアクセスしてたのですが、この商品で電ドラで短時間で出来るようになりました。
電動ドライバーに使っております。
深いBOXの配線作業、BOXの壁への取り付け等にはなくてはならない道具です。
本製品は使用するほぼすべてのネジに対応できるため大変便利に使っております。
家の棚やウッドデッキDIYに使用、先に磁石も有り使いやすい。18Vインパクトに使用、強度も今のところ異常無し、購入してよかった
トイレ.脱衣所.浴槽の小さな換気扇の清掃は狭くて薄暗いので(去年はヘッドライトで何とかやっていた)こんかいわライト付き電動ドライバ-で作業しとても楽にできた。両頭ロングドライバ-ビット色々と使える。
狭い箇所のビス止めに、ビットが長くないとインパクトが金物に当たってしまうため200mmを購入。
150mmの延長ホルダーも持ってるので併用すればバッチリです。