ロードメジャー

ロードメジャー - GREAT TOOLロードメジャー - GREAT TOOLロードメジャー - GREAT TOOLロードメジャー - GREAT TOOLロードメジャー - GREAT TOOL

距離の測定に。最大、約10kmまで測定可能。大径タイヤで取り回しやすい。コンパクトに折りたためる。測定点を示す矢印付き。滑りを減少させる、トレッドパターンタイヤ。使用時に便利な、折りたたみ式スタンド。収納に便利な、折りたたみ式シャフト。

用途距離の測定車輪径(Φmm)約320測定範囲(m)0~9999.9(約10km)寸法(mm)使用時:約1050、折りたたみ時:約560質量(g)約1500最小読取値10cm内容量1個
注意
※ご使用時は周囲の安全を確認の上、ご使用ください。精度を必要とする場合は、コンベックスや巻尺等をご利用ください。カウンターは精密な構造、部品でできています。ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。なるべく平坦な場所を普通以下のスピードで静かに歩いてください。カウンター部に水が付くような状況でのご使用はお止めください。故障の原因となります。ご使用後は汚れを拭き取り、きれいにして保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50954636GTRM-12
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする