GREAT TOOL
ロードメジャー
距離の測定に。最大、約1kmまで測定可能。安定したダブルホイールタイプ。2ヶ所で柄の伸縮が可能。測定点を示す矢印付き。
用途
距離の測定
車輪径(Φmm)
約100
測定範囲(m)
0~999.99(約1km)
仕様
付属機能:伸縮タイプ・ダブルホイールタイプ・測定点を示す矢印付
質量(g)
約530
伸縮範囲(mm)
約500~1080
最小読取値
1cm
内容量
1個
注意
※ご使用時は周囲の安全を確認の上、ご使用ください。精度を必要とする場合は、コンベックスや巻尺等をご利用ください。カウンターは精密な構造、部品でできています。ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。なるべく平坦な場所を普通以下のスピードで静かに歩いてください。カウンター部に水が付くような状況でのご使用はお止めください。故障の原因となります。ご使用後は汚れを拭き取り、きれいにして保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50954645
GTRM-04
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください