ドライバービットセット

ドライバービットセット - WIZ'Aドライバービットセット - WIZ'Aドライバービットセット - WIZ'Aドライバービットセット - WIZ'Aドライバービットセット - WIZ'Aドライバービットセット - WIZ'A
(5件のレビュー)

先端スリムでネジ穴が見やすい。段付ビットは幅の狭い場所での作業に適しています。マグネット付。18V対応。

内容量1セット
注意
※ご使用前にセット内容を点検し、変形やひび割れ等の異常がないか、確認してください。作業中は安全の為、保護メガネやマスクを着用し、ご使用ください。また、軍手などの手袋は回転部に巻き込まれる恐れがありますので、着用しないでください。ビットはネジのサイズに合ったものをご使用ください。電流が流れている回路では使用しないでください。使用後はホコリ・湿気などを避け、きれいな状態で保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
両頭機能
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50954688RB-10B〔先端スリムドライバー両頭ビット6.35mm角:45mm×+No.2(2本)、65mm×+No.1、65mm×+No.2(2本)、65mm×+No.3、65mm×+No.2×-6mm、110mm×+No.2〕、〔ドライバー片頭段付ビット6.35mm角:100mm×+No.1、100mm×+No.2〕6.35両頭, 片頭ビット:TIWAN S-2、ホルダー:PE
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50954697RB-7〔先端スリムドライバー両頭ビット6.35mm角:45mm×+No.2、65mm×+No.2、65mm×+No.3、65mm×+No.2×-6mm、85mm×+No.2〕、〔ドライバー片頭段付ビット6.35mm角:100mm×+No.1、100mm×+No.2〕6.35両頭, 片頭ビット:TIWAN S-2、ホルダー:PE
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50954697
2020-05-05
用途: 自動車の整備作業用(ダッシュボードの小ねじの付け外し)

自動車のダッシュボード周りの小ねじ(タッピングスクリュー)の付け外しに使用した。ドライバードリルに取り付けて使用したが、とても楽に作業できた。ホルダーに収納するので、使用後に仕舞い忘れることが無いので良い。

対象商品 : 50954688
2020-05-31
用途: 電動ドリルドライバーでのネジ締め
農・林・水産業

+ビットの種類が多いため購入しました。ホルダーの保持力が甘く、すぐに抜けてしまいます。ホルダーの改善を要望します。

対象商品 : 50954688
2019-10-24
用途: 改装工事用
株式会社デルタ開発

ホルダー付きで失くしやすいビットを整理できるので重宝しています。

対象商品 : 50954688
2018-11-20
用途: ネジ締め
ダイヤゼブラ電機株式会社

M3ビットが欲しくて購入。
バランスよく他のビットもセットされているので大変重宝しています。
先端強度もしっかりしていると思います。

対象商品 : 50954688
2017-05-01
用途: 作業用
教育・研究機関

品質も良く、安心して使ってます。価格も手頃でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする