ヘックスローブビットセット

ヘックスローブビットセット - GREAT TOOL
(1件のレビュー)

一目でわかるカラービット。いじり止め付。18V対応。

材質ビット:S2H、ホルダー:PE六角軸対辺(mm)6.35内容量1セット
注意
※ご使用前にセット内容を点検し、変形やひび割れ等の異常がないか、確認してください。作業中は安全の為、保護メガネやマスクを着用し、ご使用ください。また、軍手などの手袋は回転部に巻き込まれる恐れがありますので、着用しないでください。ビットはネジのサイズに合ったものをご使用ください。電流が流れている回路では使用しないでください。使用後はホコリ・湿気などを避け、きれいな状態で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50954706RT-7ヘックスローブビット6.35mm角×65mm(ビットサイズ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50954706RT-706678918M06TBSRT-7 ヘックスローブビット セット モノタロウ 06678918ヘックスローブビット セットモノタロウ1セット(6本)
729
税込802
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50954706
2019-01-11
用途: イタ車の整備
その他業種

エアコンフィルター交換などに使用。可愛いけれどほかに用途がないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする